曜日別特売
PL80A-AF 反射板 反射 光電センサ SICK 61845904

反射板 反射 光電センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61845904品番PL80A-AF
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

Sick リフレクタは、77 mm x 77 mm の反射領域を備えています。長方形 ねじ接続注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:Antifog リフレクタ●シリーズ:PLアズワン品番65-7309-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする