鷺宮製作所
鷺宮製作所の 制御機器・PLC・リレー
鷺宮製作所の 温度調節器(デジタル調節計)
鷺宮製作所の 温度調節器本体
比例式サーモスタット PWSシリーズ PWSシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):(比例帯中央値)30●比例帯:2.5〜14℃
注文コード
61848887
品番
PWS-7054L1
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源不要の機械式サーモスタット
比例制御に使用されるサーモスタットです。
本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。
誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様
●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):(比例帯中央値)30●比例帯:2.5〜14℃
寸法(mm)
(感温筒)Φ9.5×130
質量(kg)
0.52
種類
PWS
使用温度範囲(℃)
-20〜70
最高温度(℃)
(感温部)80
温度調整範囲(℃)
10〜55
取付方向
感温筒:制限なし
サイズ(mm)
W51.5×D43.5×H154
アズワン品番
65-6681-83
抵抗値(Ω)
ポテンションメータ抵抗値:0〜135
許容電流(mA)
AC24V 50