非湿潤性フィルターチップ -10μl ラック 960本入 BMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(960本) 注文コード61848957 品番BM15021
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

非湿潤性フィルターチップ
サンプルなどの溶液のハンドリング中に万が一、溶液がフィルターに達したとしても、湿潤によるブロックが起こらないので溶液の回収が可能です。エアロゾルによるピペットの汚染を防ぐため、DNA・RNAサンプルやRIの取り扱いに便利です。
ノーマルラックタイプ
滅菌済
シャープで先端がデーパーカットタイプの最もスタンダードなチップ。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●フィルター付タイプ:-10μl アズワン品番65-3803-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする