非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61849027 品番TSR 0.6-48240WI
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。
TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 0.6WI は、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。最大効率 94 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +85℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証。

仕様●入力電圧:33 → 72V dc●出力電圧:24V dc●出力数:1●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:75 (Typ.)mV Pk-Pk●重量:3g アズワン品番65-7217-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする