TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61849070
品番
TSR 1-48120WI
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
12.1
幅(mm)
8.6
取付
PCBマウント
奥行(mm)
17.5
シリーズ
TSR 1WI
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
1
出力点数
1
動作温度(℃)
-40〜80
効率
93%
アズワン品番
65-7224-26
パッケージ
SIP3
ロードレギュレーション
0.6%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
17〜72dc