非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61849115 品番TSR 1-48240WI
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証。

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:33 → 72 V dc●入力電圧公称:33 V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●シリーズ:TSR 1-48240WI アズワン品番65-7224-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする