非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61849140 品番TSR 1-2433E
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

TRACOPOWER の非絶縁型 DC/DC コンバータ( POL )は、シリーズ TSR 1E に属する製品です。 1 A ステップダウンスイッチングレギュレータで、非効率な 78xx リニアレギュレータの完全互換品です。このシリーズは、標準的なプラスチック SIP-3 ケースに収められ、既存の POL ポートフォリオを補完する製品です。高い品質を維持しながら、コスト効率を重視し
TRACOPOWER の非絶縁型 DC/DC コンバータ( POL )は、シリーズ TSR 1E に属する製品です。 1 A ステップダウンスイッチングレギュレータで、非効率な 78xx リニアレギュレータの完全互換品です。このシリーズは、標準的なプラスチック SIP-3 ケースに収められ、既存の POL ポートフォリオを補完する製品です。高い品質を維持しながら、コスト効率を重視した設計を強く重視したシリーズです。 準拠しています。短絡保護 優れたライン / 負荷調整機能。

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3W アズワン品番65-7217-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする