TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1.5A 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61849185
品番
TSR 1.5-2450E
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:7 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:5V dc●出力電流:1.5A●定格電力:7.5W
アズワン品番
65-7216-96