GL26-131 微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ 長野計器 61850086

GL26-131 微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ 長野計器 61850086
GL26-131 微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ 長野計器 61850086

微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61850086品番GL26-131
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~10●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4318-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする