表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61850890 品番SKGH10122
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V
スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)。

仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mm アズワン品番65-7246-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする