表示灯 12 → 14V 赤 実装ホールサイズ:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61850917 品番SKGD06002
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

LEDインジケータ、6mm取り付け、DC12/24V
スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製7mmカラー拡散フレネルレンズ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 はんだラグ接続 3色タイプは接続用のピン付き(最長ピンカソード)
LEDインジケータ、6mm取り付け、DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製7mmカラー拡散フレネルレンズ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 はんだラグ接続 3色タイプは接続用のピン付き(最長ピンカソード)。

仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:26.3mm アズワン品番65-7247-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする