曜日別特売
SMCP06002 表示灯 12 → 14V 赤 実装ホールサイズ:6mm Signal Construct 61850926

表示灯 12 → 14V 赤 実装ホールサイズ:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61850926品番SMCP06002
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

固定ナット、スプリングワッシャ
LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 Vdc
3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング
固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 Vdc。3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング。

仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:23.8mmアズワン品番65-7259-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする