SMLD08612 表示灯 12 → 14V 白 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct 61850944

表示灯 12 → 14V 白 実装ホールサイズ:8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61850944品番SMLD08612
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ
Signal Construct 8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ
Signal ConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13 mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10 mm光学ガラスレンズを備えています。 このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水
Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ。Signal Construct 8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ。Signal ConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13 mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10 mm光学ガラスレンズを備えています。 このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。0.110インチ(2.8 mm)端子(0.8 mm厚) 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き はんだタブ端子。SMLD LEDパネルインジケータには、次の利点があります。0.110インチ(2.8 mm)端子(0.8 mm厚) 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き はんだタブ端子。

仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●定格電流:20mA●強度:375mcd●長さ:21.5mmアズワン品番65-7263-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする