表示灯 12V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61850987 品番SMCP08012
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

固定ナット、スプリングワッシャ
LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V
5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ。

仕様●定格電圧:12V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm アズワン品番65-7262-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする