曜日別特売
SMSD22738 表示灯 130V ac 緑 実装ホールサイズ:22mm Signal Construct 61851048

表示灯 130V ac 緑 実装ホールサイズ:22mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61851048品番SMSD22738
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ
LEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vac
すべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。
20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤ
Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vac。すべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤに対応するねじ接続 丸型固定ナットを手締め可能。

仕様●定格電圧:130 V ac, 230V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mmアズワン品番65-7259-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする