BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
BULGINの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
表示灯 2.2V dc 赤 実装ホールサイズ:12mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61851057
品番
DX0505/RD/00
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧:2.2V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:12mm●ランプタイプ:LED●IPレーティング:IP66●シリーズ:DX
アズワン品番
65-7240-35