表示灯 20 → 28V 黄 実装ホールサイズ:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61851066 品番SMCP06104
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

固定ナット、スプリングワッシャ
LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 Vdc
3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング
固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 Vdc。3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング。

仕様●定格電圧:20 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:23.8mm アズワン品番65-7259-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする