曜日別特売
B51121E000000 表示灯 200 → 250V ac 緑 実装ホールサイズ:11 x 30mm 1袋 5個入 Molveno 61851109

表示灯 200 → 250V ac 緑 実装ホールサイズ:11 x 30mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61851109品番B51121E000000
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パネル切抜き - 11 x 30 mm スナップフィット HVAC、衛生設備、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最大 120 ℃ 他の 11 x 30 mm スイッチ製品にも適合します。 カラーオプション: B51121E000000 緑
パネル切抜き - 11 x 30 mm スナップフィット HVAC、衛生設備、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最大 120 ℃ 他の 11 x 30 mm スイッチ製品にも適合します。 カラーオプション: B51121E000000 緑。

仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:11 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:14mm●シリーズ:B5アズワン品番65-7251-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする