曜日別特売
A51121H00000 表示灯 200 → 250V ac 橙 実装ホールサイズ:13 x 19mm 1袋 5個入 Molveno 61851127

表示灯 200 → 250V ac 橙 実装ホールサイズ:13 x 19mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61851127品番A51121H00000
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パネル切抜き - 13 x 19 mm スナップフィット HVAC、オフィス機器、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最高 125 ℃ 他の 13 x 19 mm スイッチ製品にも適合 カラーオプション: A51121H00000 アンバー
パネル切抜き - 13 x 19 mm スナップフィット HVAC、オフィス機器、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最高 125 ℃ 他の 13 x 19 mm スイッチ製品にも適合 カラーオプション: A51121H00000 アンバー。

仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:13 x 19mm●ベゼル色:黒●長さ:15mm●シリーズ:A5アズワン品番65-7259-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする