表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61851258 品番SKCD 16414
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット
インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。
LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V
大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180° 取り付け穴サイズ: 16mm → 16.2mm径。

仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm アズワン品番65-7253-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする