曜日別特売
SMCP3020249 表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mm Signal Construct 61851285

表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61851285品番SMCP3020249
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

sealing washer and fixing nut
LED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230Vac
High Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac
sealing washer and fixing nut。LED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230Vac。High Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac。

仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:18mA●強度:125mcd●長さ:60.2mmアズワン品番65-7254-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする