曜日別特売
SMZD08224 表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct 61851310

表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61851310品番SMZD08224
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナット及びワッシャ
Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ
薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
ナット及びワッシャ。Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ。薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40。

仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mmアズワン品番65-7262-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする