表示灯 240V 緑 実装ホールサイズ:10mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61851337 品番SX33211F2E00000
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パネル切抜き - 10 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 13.5 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX33211F2E00000 グリーン
パネル切抜き - 10 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 13.5 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX33211F2E00000 グリーン。

仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:10mm●長さ:33.3mm●シリーズ:SX33 アズワン品番65-7259-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする