表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:13mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61851450 品番SX43211F3G00000
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パネル切抜き - 13 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 15 mm 温度: T150 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX43211F3G00000 - レッド
パネル切抜き - 13 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 15 mm 温度: T150 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX43211F3G00000 - レッド。

仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:13mm●長さ:24.95mm●シリーズ:SX43 アズワン品番65-7259-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする