サトーパーツ
サトーパーツの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
サトーパーツの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
サトーパーツの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
表示灯 3 → 24V dc 黄 実装ホールサイズ:10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-7229-02
注文コード
61851486
品番
DB-2-F-BY
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED
アズワン品番
65-7229-02