表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61851495 品番DB-2-F-CHR
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
レンズ色 定格電圧(V)DC3〜24 取付穴(mm)10 発光色 保存温度(℃)-10〜60 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部〜非充電金属部間) 耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内 使用周囲温度(℃)-20〜75 ランプの種類LED 取付板厚(mm)1.5〜3.5 ナット締付トルク(N・m)0.7 アズワン品番65-7252-41 LED寿命(時間)約30000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点) 動作電流(mA)10(VF=1.9V DC)) 耐電圧(V/min)AC500(充電部〜非充電金属部間) 順電流(mA)(最大)Ta=25℃:30 許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:75 発光波長(nm)(最大)627 最大逆電圧(V)Ta=25℃:5 使用周囲湿度(%RH)25〜85(氷結・結露のないこと) 保存湿度(%RH)25〜85(氷結・結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする