表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61851590 品番 245182
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプション )- 高輝度 LED ( オプション ) 難燃性 ABS エンクロージャ 堅牢性、信頼性が高く、取り付けが簡単です ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能な第 2 段(オプション) 低消費電流。

仕様●有効カンデラ(cd):27.52●光効果:ストロボ 材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼 質量(kg)0.51 取付方式ベース取り付け 使用温度範囲(℃)-35〜70 シリーズYL40 レンズ色グリーン 定格電圧 DC V24(12 LED) 発光色 保護等級IP65 保存温度(℃)-40〜70 相対湿度93%±3(40℃) アズワン品番65-7312-63 音色タイプ:電子 音量(dB)(max)108 色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001 トーン数32 適合バルブタイプLED灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする