表面実装インダクタ 1 mH 2.4A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61851714 品番1410524C
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

Murata ボビンインダクタは 1 uH、定格電流 2.4 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。ボビンインダクタ 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
Murata ボビンインダクタは 1 uH、定格電流 2.4 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。ボビンインダクタ 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性。

仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:21.8mm●奥行き:29.8mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:1400●インダクタ構造:シールドなし アズワン品番65-7022-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする