表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61851748 品番SRF4532-1R0Y
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流が 1.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流が 1.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:2.8mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF4532●コア材料:フェライト アズワン品番65-7046-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする