WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 100 nH 29A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61851958
品番
74434035010
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:5mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7068-05