表面実装インダクタ 100 nH 29A 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61851967 品番74434035010
参考基準価格(税別)¥486,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。インダクタンスは 0.1 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失
Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。インダクタンスは 0.1 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:5mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7082-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする