BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 15 mH 20mA 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61851976
品番
SDR0503-153JL
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30
アズワン品番
65-7043-31