表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61852055 品番SRN3012TA-2R2M
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-7043-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする