表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61852168 品番SRN6045TA-220M
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1.9 A の DC 電流に対応しています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1.9 A の DC 電流に対応しています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-6978-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする