表面実装インダクタ 22 μH 2.9A 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61852195 品番IHLP2525CZER220M1A
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Vishay IHLP 車載インダクタは、高過渡電流スパイクをハード飽和状態で処理します。複合構造により、超低騒音です。電源付きの鉄組成によりソフトな彩度を実現しています。インダクタンスは 22 μ H です。RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
Vishay IHLP 車載インダクタは、高過渡電流スパイクをハード飽和状態で処理します。複合構造により、超低騒音です。電源付きの鉄組成によりソフトな彩度を実現しています。インダクタンスは 22 μ H です。RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.9A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:6.7mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7040-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする