BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 300mA 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61852378
品番
SRF2012A-801Y
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライト
アズワン品番
65-7043-32