表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61852405 品番SRN6045TA-330M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールド アズワン品番65-6949-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする