表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61852430 品番SRN8040TA-330M
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-7050-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする