VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61852475
品番
IHLP3232DZER330M11
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.2A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8mm●奥行き:4mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7044-81