VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 33 μH 3.7A 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61852484
品番
IHLE4040DDER330M5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,000
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.7A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7074-01