MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 330 nH 8.5A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61852509
品番
DFE322512F-R33M=P2
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:8.5A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm
アズワン品番
65-6933-94