表面実装インダクタ 4.7 μH 12A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61852536 品番IHLP5050FDER4R7M01
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
Vishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。
周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。Vishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)。用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど。

仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:5050●長さ:12.9mm●奥行き:6.5mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7039-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする