MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 4.7 μH 3.4A 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
61852570
品番
DFE322520FD-4R7M=P2
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.4A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm
アズワン品番
65-6929-84