表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61852579 品番SDR0805-4R7ML
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 3.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 3.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31 アズワン品番65-7043-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする