BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61852588
品番
SDR0805-4R7ML
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31
アズワン品番
65-7043-98