表面実装インダクタ 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61852615 品番LQH5BPN4R7NT0L
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ
LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。
村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ。LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。

仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:LQH5BP_T0●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6964-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする