表面実装インダクタ 4.7 μH 6.5A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61852676 品番IHLP2525EZER4R7M01
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

IHLP2525EZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
Vishay IHLP-2525EZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525EZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。
周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
IHLP2525EZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。Vishay IHLP-2525EZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525EZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)。用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:6.5A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:6.7mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7038-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする