表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61852764 品番SRN5020TA-470M
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.70A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.70A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●長さ:5mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN5020TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-7044-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする