BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61852895
品番
SRN8040TA-6R8M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番
65-7045-25