LQP03TN0N6B02D 表面実装インダクタ 600 pH 850mA 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所) 61852920

表面実装インダクタ 600 pH 850mA 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15000個) 注文コード61852920 品番LQP03TN0N6B02D
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路に推奨されます。

仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:600 pH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●シールド:なし●許容差:±0.1nH●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:LQP03TN_02●コア材料:Non-Magneticコア●最大自己共振周波数:20GHz●インダクタ構造:フィルム アズワン品番65-6926-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする